テクノロジー = 二酸化マンガン 静電容量 = 10μF 電圧 = 16V dc 実装タイプ = 表面実装 パッケージ/ケース = 3528-21 等価直列抵抗 = 800mΩ 許容差 = ±10% 長さ = 3.5mm 奥行き = 2.8mm 高さ = 1.9mm 寸法 = 3.5 x 2.8 x 1.9mm シリーズ = TR3 動作温度 Max = +125℃ 許容差(プラス) = +10% TR3シリーズ. ソリッドタンタル表面実装コンデンサTANTAMOUNTR、成形ケースと低ESR