Vishay タンタルコンデンサ,10μF,6.3V dc,2012-12,TMCP0J106KTRF

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(20個) 注文コード81558954 品番TMCP0J106KTRF
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥692
販売価格(税別)
629

テクノロジー = タンタル
静電容量 = 10μF
電圧 = 6.3V dc
実装タイプ = 表面実装
パッケージ/ケース = 2012-12
等価直列抵抗 = 5.3Ω
許容差 = ±10%
長さ = 2mm
奥行き = 1.25mm
高さ = 1.2mm
寸法 = 2 x 1.25 x 1.2mm
シリーズ = TMCP
電解質の種類 = ソリッド℃
誘電体材料 = タンタル%

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする