曜日別特売
293D106X9025B2TE3 Vishay タンタルコンデンサ,10μF,25V dc,3528-21,293D106X9025B2TE3 VISHAY 81559408

Vishay タンタルコンデンサ,10μF,25V dc,3528-21,293D106X9025B2TE3

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(25個)注文コード81559408品番293D106X9025B2TE3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

テクノロジー = タンタル
静電容量 = 10μF
電圧 = 25V dc
実装タイプ = 表面実装
パッケージ/ケース = 3528-21
等価直列抵抗 = 2.3Ω
自動車規格 = AEC-Q200
許容差 = ±10%
長さ = 3.5mm
奥行き = 2.8mm
高さ = 1.9mm
寸法 = 3.5 x 2.8 x 1.9mm
シリーズ = 293D
電解質の種類 = ソリッド℃
許容差(プラス) = +10%

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする