Vishay SMDレジスタ, 0Ω, 1210 (3225M), 0.5W CRCW12100000Z0EA

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1袋(50個) 注文コード81560135 品番CRCW12100000Z0EA
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥516
販売価格(税別)
469

抵抗 0Ω
テクノロジー 厚膜
パッケージ/ケース 1210 (3225M)
許容差 ±0%
定格電力 0.5W
自動車規格 AEC-Q200
シリーズ CRCW
動作温度 Min -55℃
動作温度 Max +155℃
1210型CRCWシリーズ 1 (ペーパーT/R) (10 → 10 kΩ). 高品質セラミックにメタルグレーズ グレーズ上を保護 優れた安定性(ΔR/R 1 (70 ℃で1000時間)) ニッケルバリヤ層のリード(Pb)フリーはんだコンタクト 純スズめっきにより、リード(Pb)フリー及びリード含有はんだプロセスに対応 %モデルも用意

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする