Vishay LED, 赤, スルーホール実装, 3 mm 砲弾型 (T-1), TLLR4401

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5000個) 注文コード81560799 品番TLLR4401
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800

LED色 = 赤
パッケージタイプ = 3 mm (T-1)
実装タイプ = スルーホール実装
LED数 = 1
順方向電圧 = 2.4 V
光度 = 2 mcd
ピン数 = 2
ビュー角 = 50 °
レンズ形状 = 砲弾型
主波長 = 625 nm
レンズ色 = 赤mm
Vishay TLLG/R/Y440x、TLLG/Y540xシリーズLED. VishayのTLLG/R/Y440xシリーズ及びTLLG/Y540xシリーズは、着色拡散パッケージに収められた低電流LEDです。 低い消費電力で高輝度出力を提供します。. 標準3 mmパッケージ(TLLG/R/Y440x)、5 mmパッケージ(TLLG/Y540x) 低電流 低消費電力 視野角: 50 ° CMOS/MOS対応 輝度カテゴリ化済み 赤、黄、緑色

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする