593D107X9016E2TE3 Vishay タンタルコンデンサ,100μF,16V dc,7343-43,593D107X9016E2TE3 VISHAY 81560844

Vishay タンタルコンデンサ,100μF,16V dc,7343-43,593D107X9016E2TE3

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(400個)注文コード81560844品番593D107X9016E2TE3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥52,778
販売価格(税別)
47,980

テクノロジー = 二酸化マンガン
静電容量 = 100μF
電圧 = 16V dc
実装タイプ = 表面実装
パッケージ/ケース = 7343-43
等価直列抵抗 = 100mΩ
許容差 = ±10%
長さ = 7.3mm
奥行き = 4.3mm
高さ = 4mm
寸法 = 7.3 x 4.3 x 4mm
シリーズ = 593D
動作温度 Max = +125℃
許容差(プラス) = +10%
593Dシリーズ. Vishay 593Dソリッドタンタルコンデンサは、低プロファイルのTantamount表面実装チップで、コンフォーマルコーティングが施されています。 593Dシリーズは、幅広い静電容量と電圧等級を用意しているので、低ESR及び最大CVが実現します。この製品は幅広い用途に適しています。 タンタルコンデンサは体積効率、安定した電気特性、高い信頼性、長寿命が重要視される用途に最適です。. 表面実装 高温定格

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする