Vishay タンタルコンデンサ,10μF,10V dc,3216-18,TR3A106K010C1800

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2000個) 注文コード81561569 品番TR3A106K010C1800
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥81,378
販売価格(税別)
73,980

テクノロジー = 二酸化マンガン
静電容量 = 10μF
電圧 = 10V dc
実装タイプ = 表面実装
パッケージ/ケース = 3216-18
等価直列抵抗 = 1.8Ω
許容差 = ±10%
長さ = 3.2mm
奥行き = 1.6mm
高さ = 1.6mm
寸法 = 3.2 x 1.6 x 1.6mm
シリーズ = TR3
動作温度 Max = +125℃
許容差(プラス) = +10%
TR3シリーズ. ソリッドタンタル表面実装コンデンサTANTAMOUNTR、成形ケースと低ESR

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする