Vishay タンタルコンデンサ,100μF,6.3V dc,3528-21,TR3B107K6R3C0500

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2000個) 注文コード81561605 品番TR3B107K6R3C0500
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥104,478
販売価格(税別)
94,980

テクノロジー = 二酸化マンガン
静電容量 = 100μF
電圧 = 6.3V dc
実装タイプ = 表面実装
パッケージ/ケース = 3528-21
等価直列抵抗 = 500mΩ
許容差 = ±10%
長さ = 3.5mm
奥行き = 2.8mm
高さ = 1.9mm
寸法 = 3.5 x 2.8 x 1.9mm
シリーズ = TR3
電解質の種類 = ソリッド℃
許容差(プラス) = +10%
TR3シリーズ. ソリッドタンタル表面実装コンデンサTANTAMOUNTR、成形ケースと低ESR

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする