抵抗 1.6kΩ
テクノロジー 厚膜
パッケージ/ケース 0402 (1005M)
許容差 ±1%
自動車規格 AEC-Q200
シリーズ CRCW
動作温度 Min -55℃
動作温度 Max +155℃
0402 CRCWシリーズ表面実装抵抗器 1 (ペーパーT/R) (10 → 9.76 kΩ). VishayのCRCWシリーズは、表面実装厚膜抵抗器で構成されています。これらのSMD抵抗器は、高品質セラミック製で、メタルグレーズが施されています。純スズめっきはんだコンタクトでは、鉛含有はんだ又は鉛フリーはんだを使用できます。. 特長と利点:. 0402 パッケージサイズ 抵抗値の範囲が Ω 10 Ω のものを用意。 保護オーバーグレーズ 優れた安定性( +70 C Δ R/R 1 が 1000 時間持続) 55 C +155 C の広い動作温度範囲 許容差 1% 0603 サイズに対応した mm ピッチパッケージオプション ニッケルバリア層の純スズはんだコンタクトにより、鉛( Pb )フリー及び鉛含有はんだプロセスに対応 高品質セラミックにメタルグレーズ AEC-Q200 認定. 用途:. これらのSMD抵抗器は、電気通信機器、カメラ、コンピュータなど、さまざまな用途に適しています。 AEC-Q200認定済みで、車載用途にも適しています。