Vishay タンタルコンデンサ,100μF,10V dc,7343-31,TR3D107K010C0080

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(500個) 注文コード81562244 品番TR3D107K010C0080
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980

テクノロジー = 二酸化マンガン
静電容量 = 100μF
電圧 = 10V dc
実装タイプ = 表面実装
パッケージ/ケース = 7343-31
等価直列抵抗 = 80mΩ
許容差 = ±10%
長さ = 7.3mm
奥行き = 4.3mm
高さ = 2.8mm
寸法 = 7.3 x 4.3 x 2.8mm
シリーズ = TR3
電解質の種類 = ソリッド℃
許容差(マイナス) = -10%
TR3シリーズ. ソリッドタンタル表面実装コンデンサTANTAMOUNTR、成形ケースと低ESR

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする