テクノロジー = 二酸化マンガン 静電容量 = 100μF 電圧 = 10V dc 実装タイプ = 表面実装 パッケージ/ケース = 7343-31 等価直列抵抗 = 80mΩ 許容差 = ±20% 長さ = 7.3mm 奥行き = 4.3mm 高さ = 2.8mm 寸法 = 7.3 x 4.3 x 2.8mm シリーズ = TR3 動作温度 Max = +125℃ 許容差(プラス) = +20% TR3シリーズ. ソリッドタンタル表面実装コンデンサTANTAMOUNTR、成形ケースと低ESR