画像準備中

Vishay タンタルコンデンサ,10μF,25V dc,6032-28,593D106X9025C2TE3

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(500個) 注文コード81562375 品番593D106X9025C2TE3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

テクノロジー = 二酸化マンガン
静電容量 = 10μF
電圧 = 25V dc
実装タイプ = 表面実装
パッケージ/ケース = 6032-28
等価直列抵抗 = 450mΩ
許容差 = ±10%
長さ = 6mm
奥行き = 3.2mm
高さ = 2.5mm
寸法 = 6 x 3.2 x 2.5mm
シリーズ = 593D
動作温度 Max = +125℃
許容差(プラス) = +10%
593Dシリーズ. Vishay 593Dソリッドタンタルコンデンサは、低プロファイルのTantamount表面実装チップで、コンフォーマルコーティングが施されています。 593Dシリーズは、幅広い静電容量と電圧等級を用意しているので、低ESR及び最大CVが実現します。この製品は幅広い用途に適しています。 タンタルコンデンサは体積効率、安定した電気特性、高い信頼性、長寿命が重要視される用途に最適です。. 表面実装 高温定格

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする