画像準備中

Vishay タンタルコンデンサ,100μF,16V dc,7343-31,593D107X9016D2TE3

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(500個) 注文コード81562515 品番593D107X9016D2TE3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

テクノロジー = 二酸化マンガン
静電容量 = 100μF
電圧 = 16V dc
実装タイプ = 表面実装
パッケージ/ケース = 7343-31
等価直列抵抗 = 125mΩ
許容差 = ±10%
長さ = 7.3mm
奥行き = 4.3mm
高さ = 2.8mm
寸法 = 7.3 x 4.3 x 2.8mm
シリーズ = 593D
動作温度 Max = +125℃
誘電正接 = 8%
593Dシリーズ. Vishay 593Dソリッドタンタルコンデンサは、低プロファイルのTantamount表面実装チップで、コンフォーマルコーティングが施されています。 593Dシリーズは、幅広い静電容量と電圧等級を用意しているので、低ESR及び最大CVが実現します。この製品は幅広い用途に適しています。 タンタルコンデンサは体積効率、安定した電気特性、高い信頼性、長寿命が重要視される用途に最適です。. 表面実装 高温定格

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする