抵抗 = 1GΩ テクノロジー = 厚膜 パッケージ/ケース = 2010 (5025M) 許容差 = ±1% 定格電力 = 0.5W 温度係数 = ±100ppm/℃ シリーズ = CRHV 動作温度 Min = -55℃ 動作温度 Max = +150℃ 2010高電圧厚膜チップ抵抗器、CRHVシリーズ - 0.5 W. CRHVシリーズは、最大3000 Vの高電圧厚膜チップ抵抗器 優れた安定性 ; 0.5 % 複数の方式、終端材、及び構成により、幅広い設計の柔軟性を実現