曜日別特売
TXM 035-105 TRACOPOWER スイッチング電源 5V dc 6A 30W TXM 035-105 TRACO POWER 81562847

TRACOPOWER スイッチング電源 5V dc 6A 30W TXM 035-105

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード81562847品番TXM 035-105
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698

出力電圧 = 5V dc
出力電流 = 6A
定格電力 = 30W
出力数 = 1
入力電圧 = 85 → 264 V ac, 120 → 375 V dc
実装タイプ = シャーシマウント
パッケージタイプ = カバー付
長さ = 101.6mm
幅 = 63.5mm
医療規格認定 = なし
奥行き = 33mm
シリーズ = TXM 035%
最高温度 = +70℃

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする