TRACOPOWER スイッチングレギュレータ,定格:12W

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81563030 品番TSR 1-24120
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,066
販売価格(税別)
969

出力電圧 = 12V dc
出力電流 = 1A
入力電圧 = 15 → 36V dc
実装タイプ = スルーホール
出力数 = 1
パッケージ = SIP 3
定格電力 = 12W
効率 = 95 → 91%
リップルノイズ = 75mV Pk-Pk
最高温度 = +85℃
シリーズ = TSR 1
ラインレギュレーション = ±0.2%
幅 = 7.5mm

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする