1977739-2 TE Connectivity 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPDT, 1977739-2 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 81564028

TE Connectivity 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPDT, 1977739-2

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード81564028品番1977739-2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

動作特性 = モーメンタリ
イルミネーション = なし
パネルのカットアウト直径 = 5.9mm
実装タイプ = パネルマウント
接点構成 = SPDT
コンタクト定格電流 = 3 A @ 125 V ac
コンタクト材質 = 黄銅銀めっき
メーカー型番 = 1977739-2
TE接続パネル取り付けミニチュア押ボタン - MPSシリーズ. MPSシリーズのパネル取り付けミニチュア押ボタンには、スナップアクション機構が搭載されており、黄銅めっきのSPDT (MPS1)又はDPDT (MPS2)のブレークビフォアメーク型コンタクト(定格60 mA、30 Vdc)が備わっています。 これらのMPSシリーズミニチュア押ボタンには、黄銅ニッケルめっき8 mm拡張アクチュエータ、On-On又はOn-(On)スイッチ機能、1/4-40のねじ込みブッシュがあり、PCB取り付けピン又はワイヤラグで利用できます。 別売りの黒、緑、赤のキャップについては、必須アクセサリを参照

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする