926498-1 TE Connectivity 極性ピン アンプモジュールシリーズ 926498-1 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 81564220

TE Connectivity 極性ピン アンプモジュールシリーズ 926498-1

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1袋(50個)注文コード81564220品番926498-1
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500

併用可能製品 = AMPMODU Mod IIシリーズ
シリーズ = AMPMODU
アクセサリ. AMPMODU IVシリーズコネクタ用のTE Connectivityアクセサリ. ; 509-2076 509-2076 Mod IVハウジングで使用するための0.76 mm [0.03インチ]ロングペグ付きキーイングプラグ ; 718-9359 718-9359 を参照 標準 ; 509-2717 509-2717 キーイングプラグ、ハウジング用の黒色ポリアミド6.6 Mod IV ; 509-2537 509-2537 標準 ; 668-9741 668-9741 キーイングプラグ、ハウジング用の赤色ポリアミド6.6 Mod IV ; 509-2537 509-2537 標準 ; 668-9744 668-9744 キーイングプラグ、緑色ポリアミド6.6 Mod IV、Mod IVハウジングでの使用に適しています。 ; 718-9359 718-9359 標準 ; 681-2644 681-2644 Mod IVレセプタクルアセンブリで使用するためのキーイングプラグ、ナチュラルナイロン6/6 ; 719-4301 719-4301 標準 ; 668-9747 668-9747 ストレインリリーフ付き保持プラグ、ハウジング用の赤色Mod IV ; 509-2537 509-2537 標準 ; 509-2701 509-2701 保持プラグ、ハウジングとの併用用の黒色Mod IV用途については、以下を参照してください。 ; 509-2537 509-2537 標準 ; 680-2436 680-2436 保持プラグ、ハウジング用の赤色Mod IV ; 509-2537 509-2537 標準 ; 718-8488 718-8488 シャント2極、2.54 mmピッチ、0.64 mm [0.025インチ]角型ポストで使用するための黒色AmpModu ; 782-5257 782-5257 ワイヤサイズ26-22 AWG AMPMODU IVコンタクト用のダイアセンブリ付きPRO-CRIMPER III ; 78-1021 78-1021 10 → 18極のAMPMODU 87631シリーズハウジング用のストレインリリーフ / プルタブ ; 778-1024 778-1024 ≧20極のAMPMODU 87631シリーズハウジング用ストレインリリーフ / プルタブ ; 909-7624 909-7624 ロックラッチ

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする