Vishay SMDレジスタ, 100Ω, 2010 (5025M), 0.75W CRCW2010100RFKEF

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(25個) 注文コード81564764 品番CRCW2010100RFKEF
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥516
販売価格(税別)
469

抵抗 100Ω
テクノロジー 厚膜
パッケージ/ケース 2010 (5025M)
許容差 ±1%
定格電力 0.75W
温度係数 ±100ppm/℃
自動車規格 AEC-Q200
シリーズ CRCW
動作温度 Min -55℃
動作温度 Max +155℃
2010型CRCWシリーズ 1 (ペーパーT/R) (10 → 100 kΩ). 高品質セラミックにメタルグレーズ グレーズ上を保護 優れた安定性(ΔR/R 1 (70 ℃で1000時間)) ニッケルバリヤ層のリード(Pb)フリーはんだコンタクト 純すずめっきにより、リード(Pb)フリー及びリード含有はんだプロセスに対応

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする