Vishay SMDレジスタ, 100mΩ, 4257 ( 11070M, 2W WSR2R1000FEA

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(1500個) 注文コード81565245 品番WSR2R1000FEA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥95,678
販売価格(税別)
86,980

抵抗 = 100mΩ
テクノロジー = メタルストリップ
パッケージ/ケース = 4257 ( 11070M
許容差 = ±1%
定格電力 = 2W
温度係数 = ±75ppm/℃
シリーズ = WSR2
動作温度 Min = -65℃
動作温度 Max = +275℃
WSR2パワーメタルStripR 2 W. スイッチング及びリニア電源、計装機器、パワーアンプなど、あらゆるタイプの電流検出、電圧分割、パルス用途に最適

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする