抵抗 = 10mΩ テクノロジー = メタルストリップ パッケージ/ケース = 0603 (1608M) 許容差 = ±1% 定格電力 = 0.1W 温度係数 = ±75ppm/℃ シリーズ = WSL 動作温度 Min = -65℃ 動作温度 Max = +170℃ WSLシリーズ(0.1 W → 1 W). Vishay WSLシリーズ金属皮膜抵抗器(0.1 W → 1 W定格)です。高い信頼性及び最高の品質を実現しています。. 各種抵抗に対応 表面実装(SMT)