Vishay SMDレジスタ, 2.2Ω, TO-252, 25W DTO025C2R200JTE3

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(50個) 注文コード81565690 品番DTO025C2R200JTE3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

抵抗 = 2.2Ω
テクノロジー = 金属皮膜
パッケージ/ケース = TO-252
許容差 = ±5%
定格電力 = 25W
温度係数 = ±150ppm/℃
シリーズ = DTO25
動作温度 Min = -55℃
動作温度 Max = +150℃
Vishay DTO25表面実装厚膜電力抵抗器. Vishay DTO25電力抵抗器は、厚膜素子とスズめっき銅の接続部で構成されています。0.016 → 700 kΩの幅広い抵抗を備えたこのシリーズは無誘導性で、抵抗は金属タブから絶縁されています。これらのVishay電力抵抗器は、AEC-Q200認定済みで車載用途に適しています。. 特長と利点:. 表面実装抵抗器 TO-252 (DPAK)パッケージ AEC-Q200認定 25 W @ 25 ℃. 用途:. 車載、産業及び軍事用途

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする