Vishay コンデンサ 1000μF, ,25V dc, MAL213816102E3

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81566417 品番MAL213816102E3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥681
販売価格(税別)
619

静電容量 = 1000μF
電圧 = 25V dc
実装タイプ = アキシアル、 スルーホール
テクノロジー = アルミ電解
寸法 = 12.5 (Dia.) x 30mm
長さ = 30mm
動作温度 Min = -40℃
直径 = 12.5mm
動作温度 Max = +105℃
寿命 = 5000h
許容差 = ±20%
Vishay 138 AMLシリーズ. Vishay 138 AMLシリーズのアルミ電解コンデンサは円筒型の高温絶縁ケースに収納され、長持ちするように設計されています。 138 AMLは、自動車、産業、通信、平滑化、フィルタリング、カップリング、デカップリング、タイミングを含む、幅広い用途に適しています。. 極性付きアキシャルリード 充電及び放電防止 耐振性及び耐衝撃性

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする