Vishay コンデンサ 10000μF, ,40V dc, MAL205657103E3

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(100個) 注文コード81567020 品番MAL205657103E3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800

静電容量 = 10000μF
電圧 = 40V dc
実装タイプ = スナップイン
テクノロジー = アルミ電解
寸法 = 30 (Dia.) x 40mm
高さ = 40mm
動作温度 Min = -40℃
直径 = 30mm
動作温度 Max = +85℃
リード間隔 = 10mm
許容差 = ±20%
CECC. 056 シリーズ、アルミコンデンサです. 特長:. 極性付きアルミ電解コンデンサ、非固体電解質 大型タイプ、最小サイズ、円筒型アルミケース、ブルースリーブで絶縁 アルミケース TOP の圧力リリーフ 充電及び放電防止 長い有効寿命: 12 、 000 時間 @ 85 ° C 高いリップル電流性能. 用途:. 汎用、産業用、オーディオ / ビデオシステム スムージングとフィルタリング 標準および Switched Mode 電源装置 パルスシステムのエネルギー貯蔵

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする