静電容量 = 1500μF
電圧 = 350V dc
実装タイプ = スナップイン
テクノロジー = アルミ電解
寸法 = 40 (Dia.) x 80mm
高さ = 80mm
動作温度 Min = -40℃
直径 = 40mm
動作温度 Max = +85℃
リード間隔 = 10mm
等価直列抵抗 = 79mΩ
095シリーズ. Vishay 095シリーズアルミ電解コンデンサは、極性付きスナップイン端子を備えています。 095シリーズは、自動車、通信、産業、オーディオ / ビデオ、カップリング、デカップリング、平滑化、フィルタリング、バッファリング、タイミング、ポータブル / モバイル機器などに適しています。. 漏洩電流を低減 非固体電解質 キー付き極性 高い信頼性 低ESR、高リップル電流対応