※自在キャスター ブレーキ無し
モノタロウの 運搬機器
モノタロウの 運搬台車
モノタロウの サイドハンドル式
キャスター 台車 サイドハンドルタイプ スチール製 ワイドタイプ用
商品レビューを投稿する
当日出荷
1年間返品保証
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
81571256
品番
-
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
モノタロウ 台車 サイドハンドルタイプ スチール製 ワイドタイプ専用の交換キャスターです。
用途
交換用キャスター
形状
自在キャスター ブレーキ無し
車輪径(Φmm)
125
材質(車輪)
天然ゴム
車輪幅(mm)
33
対応機種
モノタロウ台車 サイドハンドルタイプ スチール製 ワイドタイプ(注文コード:65031978)
適合ボルト径
M10×20MM
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。