商品レビューを投稿する内容量1セット(1800個)注文コード81571780品番SMAJ5.0A-E3/61
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥31,878販売価格(税別)
方向性タイプ = 単方向
最大クランピング電圧 = 9.2V
最小ブレークダウン電圧 = 6.4V
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = DO-214AC (SMA)
最大逆スタンドオフ電圧 = 5V
ピン数 = 2
ピークパルスパワー消費 = 400W
最大ピークパルス電流 = 43.5A
1チップ当たりのエレメント数 = 1
動作温度 Min = -55 ℃
動作温度 Max = +150 ℃mm
幅 = 2.79mm
TRANSZORBR過渡電圧サプレッサ、SMT単方向400 W、SMAJシリーズ、Vishay Semiconductor