Vishay セラミックコンデンサ 561R シリーズ 47pF 1kV dc 561R10TCCQ47

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81574467 品番561R10TCCQ47
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299

静電容量 = 47pF
電圧 = 1kV dc
実装タイプ = スルーホール
シリーズ = 561R
許容差 = ±5%
温度特性 = C0G、NP0
直径 = 11.2mm
奥行き = 4mm
寸法 = 11.2 (Dia.) x 43.2mm
末端仕様 = ラジアル℃
561Rシリーズセラミックコンデンサ. Vishayの561Rシリーズセラミックコンデンサです。 どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 容量はモデルごとに異なる すべてのコンデンサはラジアル型

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする