Vishay コンデンサ 47μF, ,400V dc, MAL205956479E3

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81574580 品番MAL205956479E3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

静電容量 = 47μF
電圧 = 400V dc
実装タイプ = スナップイン
テクノロジー = アルミ電解
寸法 = 22 (Dia.) x 30mm
高さ = 30mm
動作温度 Min = -25℃
直径 = 22mm
動作温度 Max = +105℃
リード間隔 = 10mm
許容差 = ±20%
CECC、IEC384-4. 059シリーズ. アルミコンデンサ、電源、長寿命スナップイン. 長い有効寿命: 10 000 時間 @ +105 ℃ 高いリプル電流性能 キー付きの極性タイプを用意 極性付きアルミ電解コンデンサ、非固体電解質 大型、最小寸法、円筒型アルミケース、ブルースリーブで絶縁 用途: コンピュータ、通信及び産業用システム、平滑化及びフィルタリングの用途、 標準及びスイッチモード電源、パルスシステムにおける蓄電

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする