Vishay サーミスタ リニアPTC, 1kΩ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81574686 品番TFPT0603L1001FV
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥208
販売価格(税別)
189

シリーズ = TFPT
温度係数のタイプ = リニアPTC
熱係数 = 0.41%/℃
抵抗@ 25℃ = 1kΩ
許容差 = ±1%
パッケージ/ケース = 0603 (1608M)
最大定格電力 = 75mW
長さ = 1.6mm
奥行き = 0.85mm
高さ = 0.45mm
寸法 = 1.6 x 0.85 x 0.45mm
0603 TFPTシリーズリニアPTC. Vishayの高安定性薄膜リニアPTCサーミスタ製品で、コンパクトなSMTパッケージに収容されています。このデバイスは、アルミナ基材にニッケルベースのPTC薄膜抵抗素子を備え、広い温度範囲で高い安定性と再現性を発揮します。. 温度係数: +0.41 %/°K @ 25 ℃ 動作温度範囲: -55 → +150 ℃ 5 %又は高精度の1 %のタイプを用意 コンパクトな0603サイズSMTパッケージ cUL認定コンポーネント: 認定番号E148885 RoHS指令2002/95/ECに準拠 IEC61249-2-21規定に準拠したハロゲンフリー

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする