Vishay サーミスタ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81575009 品番NTCLE300E3103SB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥274
販売価格(税別)
249
この商品は内容量2種類から選べます 他の種類を見る

シリーズ = NTCLE300E3...SB
熱係数 = 4.37%/K
許容差 = ±2.18%
最大定格電力 = 100mW
長さ = 38mm
奥行き = 2.4mm
動作温度 Min = -40℃
NTCサーミスタ、ロングリードセンサ、NTCLE..E3..SBシリーズ. NTCサーミスタ、ロングリードセンサ 精度: 0.5 ℃ (0 → 50 ℃) 小径 長期にわたる高い安定性 リードが長く柔軟なため、特殊な取り付けや組み立ての要件に最適. NTCLE..E3..SBシリーズの用途: 温度測定、温度検出、温度制御のほか、産業用電子機器や家庭用電化製品における温度補償など

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする