Vishay シャーシ取り付け抵抗器,72W,47Ω,±5%

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81575149 品番RW20117A470JB15
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

抵抗 = 47Ω
定格電力 = 72W
シリーズ = RW20117
パッケージ/ケース = チューブ
許容差 = ±5%
テクノロジー = 巻線
終端スタイル = ネジ
動作温度 Min = -55℃
動作温度 Max = +450℃
72 W RWシリーズ. 取り付け: ANはんだ付けカラータイプ. 高い定格電力と優れた耐久性を統合 1000 Vrmsの電圧耐量 100 MΩの絶縁抵抗 NF C 93214仕様の厳格な要件に適合

RoHS指令(10物質対応)対応 公称抵抗値(Ω)47

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする