Vishay セラミックコンデンサ 715C シリーズ 3.3nF 40kV dc 715C40DKD33

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81575404 品番715C40DKD33
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

静電容量 = 3.3nF
電圧 = 40kV dc
実装タイプ = スクリューターミナル
シリーズ = 715C
許容差 = -20 → +80%
温度特性 = Y5U
パッケージ/ケース = 0814
直径 = 58.4mm
高さ = 34.5mm
寸法 = 58.4 (Dia.) x 34.5mm
抑制クラス = Class II
誘電体材料 = セラミック%
Vishay 715Cシリーズ. Vishay 715Cシリーズは、ねじ止め端子取り付けの高電圧セラミックディスクコンデンサです。低インダクタンスで高絶縁抵抗のエポキシコーティング絶縁が施されています。 715Cシリーズは、産業用、高電圧電源、X線装置、溶接機器などのさまざまな用途に適しています。. ねじ止め端子取り付け 高い絶縁抵抗 低インダクタンス エポキシコーティング

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする