Vishay サーミスタ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81575544 品番NTCLE203E3472GB0
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥153
販売価格(税別)
139

シリーズ = NTCLE203E3
熱係数 = -4.39%/K
最大定格電力 = 100mW
長さ = 3.6mm
奥行き = 3mm
高さ = 8mm
動作温度 Min = -40℃
NTCサーミスタ、ラジアルリード付き、高精度ライン、NTCLE203E3. NTCLE203E3サーミスタ(ラジアルリード付) 幅広い温度で高精度 長期にわたって安定した性能を維持 優れた価格/性能比 0.4 mm Niリードによる低熱導電率

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする