Vishay サーミスタ NTC, 10kΩ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード81576034 品番NTCALUG02A103F
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

シリーズ = NTCALUG02A
温度係数のタイプ = NTC
熱係数 = -4.39%/K
熱時定数 = 5s
抵抗@ 25℃ = 10kΩ
許容差 = ±1%
奥行き = 8.5mm
高さ = 16.8mm
動作温度 Min = -55℃

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする