Vishay セラミックコンデンサ VY1 シリーズ 1nF 500V ac VY1102M35Y5UQ6TV0

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード81576129 品番VY1102M35Y5UQ6TV0
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥351
販売価格(税別)
319

静電容量 = 1nF
電圧 = 500V ac
実装タイプ = スルーホール
シリーズ = VY1
許容差 = ±20%
温度特性 = Y5U
直径 = 9mm
奥行き = 5mm
高さ = 12mm
寸法 = 9 (Dia.) x 5mm
抑制クラス = X1, Y1
末端仕様 = スルーホール実装℃
UL、CSA、VDE. X1 / Y1セラミックディスクVY1シリーズ. このコンデンサは、両側に銀めっきが施されたセラミックディスクで構成されています。接続リードは、直径0.6 mmのスズめっき銅クラッドスチール製です。このコンデンサには、リード間隔が10.0 mm又は12.5 mmの縦向き(インライン)キンクリードが付属しています。UL94 V-0 に準拠した難燃性エポキシ樹脂で封入されています。. 特長. - IEC 60384-14 第 4 版に準拠 - 高い信頼性 - 縦向き(インライン)のキンクまたはストレートリード ・単層 AC ディスク安全コンデンサ. 塗布. -X1 、 Y1 、 IEC60384-14.4 準拠 - 回線をまたいで - ラインバイパス - アンテナカップリング. 承認. IEC60384-14.4 UL60384-14 DIN EN60384-14 CSA E60384-1 : 03 、 CSA E60384-14 : 09CQC11-471112-2009

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする