Vishay サーミスタ NTC, 10kΩ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード81576199 品番NTCASCWE3103J
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

シリーズ = NTCASCWE3
温度係数のタイプ = NTC
熱時定数 = 7.5s
抵抗@ 25℃ = 10kΩ
許容差 = ±5%
最大定格電力 = 500mW
長さ = 8mm
奥行き = 8mm
高さ = 8mm
動作温度 Min = -25℃
NTCサーミスタ、ねじ込み式センサ特長 ねじで取り付けが簡単 頑丈な構造 用途 温度測定 / 検出 / 調整 特に、良好な電気絶縁性及びシャーシとの優れた熱的接触を必要とする表面温度検出の用途に最適 未定義

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする