Vishay サーミスタ NTC, 10kΩ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード81576375 品番NTCS0603E3103JMT
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥472
販売価格(税別)
429

シリーズ = NTCS0603E3.....T
温度係数のタイプ = NTC
熱係数 = -3.98%/℃
熱時定数 = 8s
抵抗@ 25℃ = 10kΩ
許容差 = ±5%
パッケージ/ケース = 0603 (1608M)
最大定格電力 = 125mW
長さ = 1.6mm
奥行き = 0.8mm
高さ = 0.8mm
動作温度 Min = -40℃
NTCS0603E3...Tシリーズガラス保護NTCサーミスタ. NiSn端子 全体をガラスコートで保護 ウェーブ又はリフローはんだ付けに最適 用途: 自動車、産業、通信、消費者用途の温度検出、保護及び補正

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする