抵抗 = 1Ω
定格電力 = 600W
シリーズ = LPS600
パッケージ/ケース = 平面
許容差 = ±5%
テクノロジー = 厚膜
終端スタイル = ネジ
動作温度 Min = -55℃
動作温度 Max = +155℃
最小温度係数 = -300ppm/℃
最大温度係数 = +300ppm/℃
LPS600 シリーズ 600 W 厚膜電力抵抗器. VishayのLPS 600 シリーズは、ヒートシンクに装着する電力抵抗器です。LPS600 電力抵抗器は、下部ケースの温度が85 ° C の場合に 600 W の定格電力を備えています。ケースの熱放射が少ないため、0.3 → 900 k Ω の幅広い抵抗に対応しています。