シリーズ = NTCLG100E2 温度係数のタイプ = NTC 熱係数 = -4.38%/K 熱時定数 = 6s 抵抗@ 25℃ = 100kΩ 許容差 = ±5% 最大定格電力 = 100mW 奥行き = 1.8mm 高さ = 3.75mm 寸法 = 1.8 x 3.75mm NTCサーミスタ、ガラス封止高温センサ特長 小径: 最小1.8 mm 短い応答時間: 最短0.9秒 広い使用温度範囲: -40 → +200 ℃ 用途 家庭用機器 産業用プロセス制御 未定義