シリーズ = TFPTL 温度係数のタイプ = PTC 熱係数 = -4.39%/K 抵抗@ 25℃ = 1kΩ 許容差 = ±1% パッケージ/ケース = L10 最大定格電力 = 75mW 長さ = 3.6mm 奥行き = 2.2mm 高さ = 5mm 寸法 = 3.6 x 2.2 x 5mm ラジアルリード付きPTC - ニッケル薄膜リニアサーミスタ特長 ニッケル薄膜PTC素子 使用温度範囲全体で高い安定性