Vishay サーミスタ PTC, 22Ω

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(20個) 注文コード81576515 品番PTCCL09H171HBE
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

シリーズ = PTCCL-265V
温度係数のタイプ = PTC
抵抗@ 25℃ = 22Ω
許容差 = ±20%
奥行き = 8.5mm
高さ = 5.5mm
動作温度 Min = 0℃

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする