Vishay セラミックコンデンサ F シリーズ 470pF 2kV dc F471K33Y5RP6UK5R

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(25個) 注文コード81576576 品番F471K33Y5RP6UK5R
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥813
販売価格(税別)
739

静電容量 = 470pF
電圧 = 2kV dc
実装タイプ = スルーホール
シリーズ = F
許容差 = ±10%
温度特性 = Y5R
直径 = 8.5mm
長さ = 8.5mm
奥行き = 5mm
温度係数 = ±15%
抑制クラス = Class II
コンデンサファミリ = 単層℃
電源回路のサプレッションには不適、X及びYサプレッションコンデンサのセクションを参照. クラス2 Y5Rコンデンサ. SMPS、高周波数バラスト、及びスナバー回路用のセラミッククラス2コンデンサY5R誘導体です。. 特長. 高い信頼性 低損失 小型で高容量 キンクリード. 用途. 低損失で体積あたりの静電容量が大きくなければならない、SMPS回路、HFバラスト回路、スナバー回路、高電圧回路などの電子回路で使用されるコンデンサです。

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする