Vishay サーミスタ NTC, 100kΩ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(4000個) 注文コード81577075 品番NTCS0805E3104JMT
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800

シリーズ = NTCS0805E3T
温度係数のタイプ = NTC
熱係数 = -2%/K
熱時定数 = 10s
抵抗@ 25℃ = 100kΩ
許容差 = ±5%
パッケージ/ケース = 0805 (2012M)
最大定格電力 = 210mW
長さ = 2mm
奥行き = 1.25mm
高さ = 0.8mm
動作温度 Min = -40℃

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする