Vishay サーミスタ PTC, 8.4Ω

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(200個) 注文コード81577197 品番PTCCL13H321HBE
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

シリーズ = PTCCL-265V
温度係数のタイプ = PTC
抵抗@ 25℃ = 8.4Ω
許容差 = ±20%
奥行き = 12.5mm
高さ = 5.5mm
動作温度 Min = 0℃
265 V PTCサーミスタ(過負荷保護用)特長 幅広いトリップ電流と非トリップ電流: 11 → 800 mA トリップ電流と非トリップ電流の比率が小さい(It/Int = 1.5 @ 25 ℃) 高い最大突入電流(最大5.5 A) 用途 過負荷(電流、電圧、温度)の保護: 産業電子機器 家庭用電化製品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする