Vishay サーミスタ NTC, 10kΩ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(1000個) 注文コード81577294 品番NTCLE305E4103SB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800

シリーズ = NTCLE305
温度係数のタイプ = NTC
熱係数 = -4.39%/K
抵抗@ 25℃ = 10kΩ
許容差 = ±2.19%
最大定格電力 = 50mW
長さ = 1.6mm
奥行き = 1.6mm
高さ = 41mm
動作温度 Min = -40℃

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする