シリーズ = NTCLE300E3...SB
熱係数 = 4.37%/K
許容差 = ±2.18%
最大定格電力 = 100mW
長さ = 38mm
奥行き = 2.4mm
動作温度 Min = -40℃
NTCサーミスタ、ロングリードセンサ、NTCLE..E3..SBシリーズ. NTCサーミスタ、ロングリードセンサ 精度: 0.5 ℃ (0 → 50 ℃) 小径 長期にわたる高い安定性 リードが長く柔軟なため、特殊な取り付けや組み立ての要件に最適. NTCLE..E3..SBシリーズの用途: 温度測定、温度検出、温度制御のほか、産業用電子機器や家庭用電化製品における温度補償など