Vishay セラミックコンデンサ VY1 シリーズ 2.2nF 500 (Y1) V ac, 760 (X1) V ac VY1222M43Y5UC63V0

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(1000個) 注文コード81577389 品番VY1222M43Y5UC63V0
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

静電容量 = 2.2nF
電圧 = 500 (Y1) V ac, 760 (X1) V ac
実装タイプ = スルーホール
シリーズ = VY1
許容差 = ±20%
温度特性 = Y5U
直径 = 11mm
奥行き = 5mm
寸法 = 11 (Dia.) x 5mm
温度係数 = -56 %, +22%
抑制クラス = X1, Y1
末端仕様 = ラジアル℃
IEC60384-14.4. Vishay VY1シリーズ. Vishay VY1シリーズコンデンサは、両側に銀めっきが施されたセラミックディスクを備えています。このディスクは、難燃性エポキシ樹脂で密封されています。ラジアル接続リードは、スズめっき銅クラッド鋼製です。 VY1コンデンサは、信頼性が高く、温度範囲が広いため、さまざまな用途に適しています。. 特長. 単層ACディスクコンデンサ 難燃性 高い信頼性 10 kVのパルスを通過させることが可能(極性当たり10). 用途. 直入れ ラインバイパス アンテナカップリング

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする