Vishay サーミスタ NTC, 3.3kΩ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(500個) 注文コード81577520 品番NTCLE100E3332JB0
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

シリーズ = NTCLE100E3
温度係数のタイプ = NTC
熱係数 = -4.38%/K
熱時定数 = 15s
抵抗@ 25℃ = 3.3kΩ
許容差 = ±5%
最大定格電力 = 500mW
長さ = 3.3mm
奥行き = 3mm
高さ = 9mm
動作温度 Min = -40℃
NTCサーミスタ、ラジアルリード付き、標準精度特長 広い温度範囲で高精度 長期にわたる高い安定性 優れた価格/性能比 用途 民生用途や産業用途での温度測定 / 補償 / 検出 / 調整

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする