Vishay サーミスタ, 100Ω

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(250個) 注文コード81577739 品番PTS060301B100RP100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980

シリーズ = PTS
抵抗@ 25℃ = 100Ω
許容差 = ±0.3%
パッケージ/ケース = 0603 (1608M)
長さ = 1.55mm
奥行き = 0.85mm
高さ = 0.45mm
寸法 = 1.55 x 0.85 x 0.45mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする